Leuze Electronic - Capteur capacitif DB 14 K-7
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition de la fonction de commutation - autre
type de construction du boîtier - Quader
finition de la sortie de commutation - autre
finition du raccordement électrique - connecteur M8
matériau du boîtier/corps - métal
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
Réf. Sonepar
00533034899
Réf. Fournisseur
50034899
Réf. Commerciale
Leuze Electronic
finition de la fonction de commutation
autre
type de construction du boîtier
Quader
finition de la sortie de commutation
autre
finition du raccordement électrique
connecteur M8
matériau du boîtier/corps
métal
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière
sans
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz
sans
largeur du capteur
44 mm
hauteur du capteur
19 mm
longueur du capteur
150 mm
adapté aux fonctions de sécurité
Non
nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation
0
nombre de sorties de semiconducteur protégées
0
nombre de sorties retardées protégées
0
type d'actionnement
autre
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité
sans
revêtement du boîtier
autre
possibilité de mise en cascade
Non
SIL conformément à IEC 61508
sans
niveau de performance selon EN ISO 13849-1
sans
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée
0 mA
avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval
Non
avec affichage du statut
Non
résistant à l'épreuve de la pression
Non
Transmission optique de données DDLS 538 120.3 H