Leuze Electronic - Capteur capacitif LCS-1M12P-F04PNO-M12
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
conditions de montage mécaniques du capteur - plan
distance de commutation - 4 mm
finition de la fonction de commutation - contact à fermeture
type de construction du boîtier - cylindre, filetage
tension d’alimentation - 10...30 V
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
Réf. Sonepar
00533135696
Réf. Fournisseur
50135696
Réf. Commerciale
Leuze Electronic
conditions de montage mécaniques du capteur
plan
distance de commutation
4 mm
finition de la fonction de commutation
contact à fermeture
type de construction du boîtier
cylindre, filetage
tension d’alimentation
10...30 V
finition de la sortie de commutation
PNP
finition du raccordement électrique
connecteur M12
diamètre du capteur
12 mm
matériau du boîtier/corps
plastique
type de tension
DC
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière
sans
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz
sans
longueur du capteur
75 mm
adapté aux fonctions de sécurité
Non
nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation
1
nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation
0
nombre de sorties de semiconducteur protégées
0
nombre de sorties retardées protégées
0
type d'actionnement
autre
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité
sans
revêtement du boîtier
autre
possibilité de mise en cascade
Non
SIL conformément à IEC 61508
sans
niveau de performance selon EN ISO 13849-1
sans
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée
0 mA
tension d'alimentation de courant nominal Us CC
10...30 V
fréquence de commutation
100 Hz
avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval
Non
avec affichage du statut
Oui
résistant à l'épreuve de la pression
Non
Distance de commutation Sn: 1 ... 4 mm Distance de commutation assurée: 4 mm Fonction de sortie: PNP, Contact de travail (NO) Connexion: Connecteur rond, M12, Plastique, 4 pôles F