En raison des jours fériés, les livraisons habituellement prévues ce vendredi 10/05 seront assurées dès le 13/05. Vos commandes passées ce vendredi 10/05 seront livrées mardi 14/05. Nos agences restent ouvertes ce vendredi 10/05 aux horaires habituels.

Leuze Electronic - Capteur capacitif LCS-1M30T-N30NNO-K020T

LEUZE ELECTRONIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • conditions de montage mécaniques du capteur - non plan

  • distance de commutation - 30 mm

  • finition de la fonction de commutation - contact à fermeture

  • type de construction du boîtier - cylindre, filetage

  • tension d’alimentation - 10...35 V

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

Réf. Sonepar

00533135805

Réf. Fournisseur

50135805

Réf. Commerciale

Leuze Electronic

conditions de montage mécaniques du capteur

non plan

distance de commutation

30 mm

finition de la fonction de commutation

contact à fermeture

type de construction du boîtier

cylindre, filetage

tension d’alimentation

10...35 V

finition de la sortie de commutation

NPN

finition du raccordement électrique

câble

diamètre du capteur

30 mm

matériau du boîtier/corps

plastique

type de tension

DC

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière

sans

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz

sans

longueur du capteur

72 mm

adapté aux fonctions de sécurité

Non

nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation

1

nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation

0

nombre de sorties de semiconducteur protégées

0

nombre de sorties retardées protégées

0

type d'actionnement

autre

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité

sans

revêtement du boîtier

autre

possibilité de mise en cascade

Non

SIL conformément à IEC 61508

sans

niveau de performance selon EN ISO 13849-1

sans

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée

0 mA

tension d'alimentation de courant nominal Us CC

10...35 V

fréquence de commutation

100 Hz

avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval

Non

avec affichage du statut

Non

résistant à l'épreuve de la pression

Non

Distance de commutation Sn: 2 ... 30 mm Distance de commutation assurée: 30 mm Fonction de sortie: NPN, Contact de travail (NO) Connexion: Câble, 2.000 mm, 3 brins Forme du boîtie