Leuze Electronic - OGS 600-280/D3-M12.8 Application: Guidage optique sur piste Types de piste: Pist - 50137474


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - connecteur M12
type de construction du boîtier - Quader
courant de sortie max. - 100 mA
indice de protection (IP) - IP65
nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation - 1
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Fourche Spéciale
Voir tous les produits de cette sérieEAN
Réf. Sonepar
00533137474
Réf. Fournisseur
50137474
Réf. Commerciale
Leuze Electronic
finition du raccordement électrique:
connecteur M12
type de construction du boîtier:
Quader
courant de sortie max.:
100 mA
indice de protection (IP):
IP65
nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation:
1
finition de la sortie de commutation:
PNP
finition de la fonction de commutation:
autre
avec fonction de masquage:
Non
classe de protection du matériel:
classe de protection 3
tension d'alimentation de courant nominal CC:
18...30 V
type de tension:
DC
largeur du capteur:
34.5 mm
hauteur du capteur:
47.5 mm
longueur du capteur:
360 mm
classe de protection des lasers:
autre
type de lumière:
lumière rouge non polarisée
avec raccordement au conducteur de lumière:
Non
température ambiante:
-15...50 °C
avec objectif interchangeable:
Non
matériau de la surface optique:
plastique
matériau du boîtier/corps:
autre
avec fonction temporelle:
Non