Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Leuze Electronic - Capteur optique de distance AMS 355i 300 H

Leuze Electronic - Capteur optique de distance AMS 355i 300 H

LEUZE ELECTRONIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • principe d'échantillonnage - autre

  • finition de la solution analogique - autre

  • finition du raccordement électrique - connecteur M12

  • finition de la sortie de commutation - autre

  • finition de la fonction de commutation - autre

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

Réf. Sonepar

00533113724

Réf. Fournisseur

50113724

Réf. Commerciale

Leuze Electronic

principe d'échantillonnage

autre

finition de la solution analogique

autre

finition du raccordement électrique

connecteur M12

finition de la sortie de commutation

autre

finition de la fonction de commutation

autre

classe de protection du matériel

classe de protection 3

tension d’alimentation

18...30 V

largeur du capteur

84 mm

hauteur du capteur

166.5 mm

longueur du capteur

159 mm

procédé de réglage

ajustage manuel

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière

sans

type de construction du boîtier

Quader

classe de protection des lasers

classe 2

type de lumière

diode laser, lumière rouge

procédé de mesure de distance optique

autre

standard pour interfaces

DeviceNet

indice de protection (IP)

IP65

type de tension

DC

température ambiante

-30...50 °C

message avant défaillance

Non

matériau de la surface optique

verre

matériau du boîtier/corps

autre

matériau de la gaine de câble

autre

avec fonction temporelle

Non

Prémonté avec: Plaque de montage Source lumineuse: Laser Classe de protection: 2 Plage de mesure: 200 ... 300.000 mm Exactitude absolue de la mesure: 5 mm Reproductibilité (3 sigm