Leuze Electronic - Capteur radar de securite LBK SBV-01
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
principe d'échantillonnage - autre
finition de la solution analogique - autre
finition du raccordement électrique - connecteur M12
finition de la sortie de commutation - autre
finition de la fonction de commutation - autre
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
Réf. Sonepar
00533002596
Réf. Fournisseur
50147249
Réf. Commerciale
Leuze Electronic
principe d'échantillonnage
autre
finition de la solution analogique
autre
finition du raccordement électrique
connecteur M12
finition de la sortie de commutation
autre
finition de la fonction de commutation
autre
taux de transfert de sortie
0.0628 Hz
largeur du capteur
107 mm
hauteur du capteur
135 mm
longueur du capteur
158 mm
procédé de réglage
autre
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière
sans
classe de protection des lasers
autre
procédé de mesure de distance optique
autre
indice de protection (IP)
IP67
type de tension
DC
température ambiante
-30...60 °C
message avant défaillance
Non
matériau de la surface optique
autre
matériau du boîtier/corps
plastique
matériau de la gaine de câble
autre
avec fonction temporelle
Non
Type d'article: Capteur radar Principe de fonctionnement Caractéristiques techniques des radars: Détection de mouvement, Détection de personnes Portée, caract. techn. radars: 0 .