Leuze Electronic - CB-M12-ACY3/1 Système de positionnement à codes à barres BPS 8 SM 102-08 - 548040

LEUZE ELECTRONIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles des emplacements de capteur/d'actionneur - 4

  • finition du connecteur pour conduit principal - autre

  • finition des dérivations de conduit de capteur/actionneur - M12

  • douilles filetées des emplacements de capteur/d'actionneur - M12

  • avec affichage LED - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00533548040

Réf. Fournisseur

548040

Marque

Leuze Electronic

nombre de pôles des emplacements de capteur/d'actionneur:

4

finition du connecteur pour conduit principal:

autre

finition des dérivations de conduit de capteur/actionneur:

M12

douilles filetées des emplacements de capteur/d'actionneur:

M12

avec affichage LED:

Non

avec séparation de potentiel:

Non

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

Système de positionnement à codes à barres BPS 8 SM 102-08