Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Leuze Electronic - CML720i-R20-790.R/CN-M12 Modèle spécial: Balayage à faisceaux croisés, Balayage - 50119963

LEUZE ELECTRONIC
CopieCopie
Leuze Electronic - CML720i-R20-790.R/CN-M12 Modèle spécial: Balayage à faisceaux croisés, Balayage

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur du capteur - 354 mm

  • finition du raccordement électrique - connecteur M12

  • longueur du capteur - 823 mm

  • type de tension - DC

  • fondu possible - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

Réf. Sonepar

00533119963

Réf. Fournisseur

50119963

Marque

Leuze Electronic

hauteur du capteur:

354 mm

finition du raccordement électrique:

connecteur M12

longueur du capteur:

823 mm

type de tension:

DC

fondu possible:

Oui

classe de protection du matériel:

classe de protection 3

largeur du capteur:

29 mm

capacité de détection des éprouvettes:

30 mm

possibilité de mise en cascade:

Oui

zone de la livraison du système à sens unique:

récepteur

température ambiante:

60...-30 °C

avec fonction muting:

Non

override possible:

Non

temps de réponse:

0.03 ms

résolution réduite:

Oui

avec codage des faisceaux:

Non

commande cadencée possible:

Non

avec blocage du redémarrage:

Non

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

Modèle spécial: Balayage à faisceaux croisés, Balayage à faisceaux diagonaux, Balayage à faisceaux parallèles Portée de fonctionnement: 0,3 ... 7 m Profondeur de mesure: 790 mm In