Leuze Electronic - CML730i-R05-1680.R/PB-M12 Modèle spécial: Balayage à faisceaux diagonaux, Balaya - 50123092

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur du capteur - 354 mm
finition du raccordement électrique - connecteur M12
longueur du capteur - 1.703 mm
type de tension - DC
fondu possible - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Barrières mesurantes
Voir tous les produits de cette gammeEAN
Réf. Sonepar
00533123092
Réf. Fournisseur
50123092
Marque
Leuze Electronic
hauteur du capteur:
354 mm
finition du raccordement électrique:
connecteur M12
longueur du capteur:
1.703 mm
type de tension:
DC
fondu possible:
Oui
classe de protection du matériel:
classe de protection 3
largeur du capteur:
29 mm
capacité de détection des éprouvettes:
10 mm
possibilité de mise en cascade:
Oui
zone de la livraison du système à sens unique:
récepteur
température ambiante:
60...-30 °C
avec fonction muting:
Non
override possible:
Non
temps de réponse:
0.01 ms
résolution réduite:
Oui
avec codage des faisceaux:
Non
commande cadencée possible:
Non
avec blocage du redémarrage:
Non
adapté aux fonctions de sécurité:
Non


