Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Leuze Electronic - CML730i-R10-1920.R/L-M12 Modèle spécial: Balayage à faisceaux croisés, Balayage - 50117936

LEUZE ELECTRONIC
CopieCopie
Leuze Electronic - CML730i-R10-1920.R/L-M12 Modèle spécial: Balayage à faisceaux croisés, Balayage

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • résolution de la barrière photoélectrique - 20 mm

  • hauteur du capteur - 35.4 mm

  • hauteur du champ de protection - 1920 mm

  • finition du raccordement électrique - connecteur M12

  • finition de la sortie de commutation de l'OSSD - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

Réf. Sonepar

00533117936

Réf. Fournisseur

50117936

Marque

Leuze Electronic

résolution de la barrière photoélectrique:

20 mm

hauteur du capteur:

35.4 mm

hauteur du champ de protection:

1920 mm

finition du raccordement électrique:

connecteur M12

finition de la sortie de commutation de l'OSSD:

autre

longueur du capteur:

1943 mm

type de tension:

DC

indice de protection (IP):

IP65

fondu possible:

Non

classe de protection du matériel:

classe de protection 3

largeur du capteur:

29 mm

capacité de détection des éprouvettes:

20 mm

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

possibilité de mise en cascade:

Non

zone de la livraison du système à sens unique:

récepteur

température ambiante:

-30...60 °C

avec fonction muting:

Non

override possible:

Non

temps de réponse:

0.01 ms

résolution réduite:

Non

portée du champ de protection:

9.5 m

tension d'alimentation de courant nominal CC:

18...30 V

avec codage des faisceaux:

Oui

commande cadencée possible:

Non

avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval:

Non

avec blocage du redémarrage:

Non

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

Degré de protection (NEMA):

autre

Modèle spécial: Balayage à faisceaux croisés, Balayage à faisceaux diagonaux, Balayage à faisceaux parallèles Portée de fonctionnement: 0,3 ... 9,5 m Profondeur de mesure: 1.920 m