Leuze Electronic - CML730i-R20-1110.A/L-M12-67 Modèle spécial: Balayage à faisceaux parallèles, Bal - 50147206

LEUZE ELECTRONIC
CopieCopie
Leuze Electronic - CML730i-R20-1110.A/L-M12-67 Modèle spécial: Balayage à faisceaux parallèles, Bal

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • résolution de la barrière photoélectrique - 30 mm

  • hauteur du capteur - 54.8 mm

  • hauteur du champ de protection - 1110 mm

  • finition du raccordement électrique - connecteur M12

  • finition de la sortie de commutation de l'OSSD - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

Réf. Sonepar

00533002846

Réf. Fournisseur

50147206

Réf. Commerciale

Leuze Electronic

résolution de la barrière photoélectrique:

30 mm

hauteur du capteur:

54.8 mm

hauteur du champ de protection:

1110 mm

finition du raccordement électrique:

connecteur M12

finition de la sortie de commutation de l'OSSD:

autre

longueur du capteur:

1195 mm

type de tension:

DC

indice de protection (IP):

IP67

fondu possible:

Non

classe de protection du matériel:

classe de protection 3

largeur du capteur:

30.7 mm

capacité de détection des éprouvettes:

30 mm

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

possibilité de mise en cascade:

Non

zone de la livraison du système à sens unique:

récepteur

température ambiante:

-30...60 °C

avec fonction muting:

Non

override possible:

Non

temps de réponse:

0.01 ms

résolution réduite:

Non

portée du champ de protection:

9.5 m

tension d'alimentation de courant nominal CC:

18...30 V

avec codage des faisceaux:

Oui

commande cadencée possible:

Non

avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval:

Non

avec blocage du redémarrage:

Non

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

Degré de protection (NEMA):

autre

Modèle spécial: Balayage à faisceaux parallèles, Balayage à faisceaux croisés, Balayage à faisceaux diagonaux Portée de fonctionnement: 0,3 ... 9,5 m Profondeur de mesure: 1.110 m