Leuze Electronic - Colonne de signalisation TL305-4MC-IOL-M12
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP65
fonction flash - Non
fonction lumière continue - Non
fonction gyrophare - Non
fonction acoustique - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
Réf. Sonepar
00533003004
Réf. Fournisseur
50149099
Réf. Commerciale
Leuze Electronic
indice de protection (IP)
IP65
fonction flash
Non
fonction lumière continue
Non
fonction gyrophare
Non
fonction acoustique
Non
diamètre externe
50.6 mm
Signalisation: Optique Consommation, max.: 230 mA Connexion: Connecteur rond Forme: Cylindrique Diamètre: 50,6 mm Agent lumineux: LED-24V Modules de calotte: 4 pièces préconfectio