Leuze Electronic - Connecteur de terminaison TS 01-5-SA
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition des contacts - goupille
nombre de contacts de commande - 0
finition du boîtier - droit
nombres de connecteurs data - 0
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
Réf. Sonepar
00533040099
Réf. Fournisseur
50040099
Réf. Commerciale
Leuze Electronic
finition des contacts
goupille
nombre de contacts de commande
0
finition du boîtier
droit
nombres de connecteurs data
0
finition du raccordement électrique
raccordement à vis
matériau du revêtement de contact
autre
matériau du boîtier/corps
autre
revêtement du boîtier
sans
type de verrouillage
sans
classe de protection (IP), monté
autre
blindé
Non
avec affichage du statut
Non
Adapté pour: DeviceNet, CANopen Fonction: Terminaison de bus Connexion 1: Connecteur rond, M12, Axiale, Prise mâle, Codage A, 5 pôles eCl@ss 9.0: 27279090 Numéro de tarif douanier