Leuze Electronic - Connecteur KD 095-4A
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition des contacts - douille
nombre de contacts de commande - 0
finition du boîtier - droit
diamètre du connecteur - 20 mm
nombres de connecteurs data - 0
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8499094567490
Réf. Sonepar
00533031323
Réf. Fournisseur
50031323
Réf. Commerciale
Leuze Electronic
finition des contacts
douille
nombre de contacts de commande
0
finition du boîtier
droit
diamètre du connecteur
20 mm
nombres de connecteurs data
0
courant assigné In
4 A
température ambiante
-25...85 °C
finition du raccordement électrique
raccordement à vis
matériau du revêtement de contact
autre
matériau du boîtier/corps
autre
revêtement du boîtier
sans
matériau du filetage
zinc coulé sous pression
type de verrouillage
sans
classe de protection (IP), monté
IP67
blindé
Non
avec affichage du statut
Non
Portique modulaire de scannage MSP 760i - 570 M 01