Leuze Electronic - CSR780-01-432/GWHE-M12 Application: Détection précise d'objets, Contrôle d?éject - 50128290

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
résolution de la barrière photoélectrique - 1 mm
hauteur du capteur - 28.6 mm
hauteur du champ de protection - 432 mm
finition du raccordement électrique - connecteur M12
finition de la sortie de commutation de l'OSSD - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Barrière de détection
Voir tous les produits de cette gammeEAN
Réf. Sonepar
00533128290
Réf. Fournisseur
50128290
Marque
Leuze Electronic
résolution de la barrière photoélectrique:
1 mm
hauteur du capteur:
28.6 mm
hauteur du champ de protection:
432 mm
finition du raccordement électrique:
connecteur M12
finition de la sortie de commutation de l'OSSD:
autre
longueur du capteur:
517.8 mm
type de tension:
DC
indice de protection (IP):
IP65
nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation:
1
fondu possible:
Non
classe de protection du matériel:
classe de protection 3
largeur du capteur:
34.2 mm
capacité de détection des éprouvettes:
1 mm
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
possibilité de mise en cascade:
Non
température ambiante:
0...55 °C
avec fonction muting:
Non
override possible:
Non
résolution réduite:
Non
portée du champ de protection:
0.7 m
tension d'alimentation de courant nominal CC:
18...30 V
avec codage des faisceaux:
Oui
commande cadencée possible:
Non
avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval:
Non
longueur d'onde du capteur:
850 nm
avec blocage du redémarrage:
Non
adapté aux fonctions de sécurité:
Non
Degré de protection (NEMA):
autre





