Leuze Electronic - DB 14 K-12 Principe physique: Capacitif Portée de fonctionnement: 0,011 ... 0,01 - 50039790

LEUZE ELECTRONIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition de la sortie de commutation - autre

  • finition du raccordement électrique - connecteur M8

  • finition de la fonction de commutation - autre

  • matériau du boîtier/corps - métal

  • catégorie de protection contre les explosions pour la poussière - sans

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00533039790

Réf. Fournisseur

50039790

Réf. Commerciale

Leuze Electronic

finition de la sortie de commutation:

autre

finition du raccordement électrique:

connecteur M8

finition de la fonction de commutation:

autre

matériau du boîtier/corps:

métal

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

largeur du capteur:

44 mm

hauteur du capteur:

19 mm

longueur du capteur:

150 mm

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation:

0

nombre de sorties de semiconducteur protégées:

0

nombre de sorties retardées protégées:

0

type d'activation:

autre

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

sans

type de construction du boîtier:

Quader

revêtement du boîtier:

autre

possibilité de mise en cascade:

Non

SIL conformément à IEC 61508:

sans

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

sans

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:

0 mA

avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval:

Non

avec affichage du statut:

Non

résistant à l'épreuve de la pression:

Non

Principe physique: Capacitif Portée de fonctionnement: 0,011 ... 0,012 m Connexion: Câble à connecteur rond, M8, 2.500 mm, 5 pôles Dimensions: 44 mm x 19 mm x 150 mm Matériau du b