Leuze Electronic - DB 18 UP.1-25,2500 Principe physique: Ultrasons Connexion: Câble à connecteur ro - 50108998

LEUZE ELECTRONIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur du capteur - 25 mm

  • diamètre du capteur - 18 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00533108998

Réf. Fournisseur

50108998

Réf. Commerciale

Leuze Electronic

longueur du capteur:

25 mm

diamètre du capteur:

18 mm

Principe physique: Ultrasons Connexion: Câble à connecteur rond, M8, 2.500 mm, 3 pôles Taille du filetage: M18 Dimensions: 18 mm x 25 mm Matériau du boîtier: Métallique Indice de