Leuze Electronic - DCR 248i FIX-L1-102-R3-H Modèle spécial: Chauffage Fonctions logicielles: Lectur - 50142059

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
portée de transmission max. - 370 mm
type d'interface - RS-232
avec objectif interchangeable - Non
indice de protection (IP) - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Code à Barre 2D
Voir tous les produits de cette gammeEAN
Réf. Sonepar
00533001480
Réf. Fournisseur
50142059
Marque
Leuze Electronic
modèle:
autre
portée de transmission max.:
370 mm
type d'interface:
RS-232
avec objectif interchangeable:
Non
indice de protection (IP):
autre
nombre de sorties numériques:
1
nombre d’entrées numériques:
1
tension nominale DC:
5.5 V
standard radio Bluetooth:
Non
standard radio WLAN 802.11:
Non
type de fixation:
autre
largeur:
66 mm
hauteur:
43 mm
profondeur:
180 mm


