Leuze Electronic - DCR 258i FIX-L1-102-I3-G-H Modèle spécial: Chauffage Fonctions logicielles: Lect - 50146012


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - montage fixe
portée de transmission max. - 800 mm
type d'interface - RS-232
avec objectif interchangeable - Non
indice de protection (IP) - IP65
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Code à Barre 2D
Voir tous les produits de cette sérieEAN
Réf. Sonepar
00533002768
Réf. Fournisseur
50146012
Réf. Commerciale
Leuze Electronic
modèle:
montage fixe
portée de transmission max.:
800 mm
type d'interface:
RS-232
avec objectif interchangeable:
Non
indice de protection (IP):
IP65
nombre de sorties numériques:
1
nombre d’entrées numériques:
1
tension nominale DC:
30 V
standard radio Bluetooth:
Non
standard radio WLAN 802.11:
Non
type de fixation:
autre
largeur:
43 mm
hauteur:
61 mm
profondeur:
44 mm