Leuze Electronic - DDLS 200/500.1-10-H Prémonté sur: Plaque de montage Modèle spécial: Chauffage, A - 50040133

LEUZE ELECTRONIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • taux de transmission - 93.75 kBit/s

  • côté primaire de service - autre

  • type de raccordement côté primaire - autre

  • bidirectionnel - Non

  • séparation galvanique - sans

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Transmission de données optiques

Voir tous les produits de cette série

EAN

Réf. Sonepar

00533040133

Réf. Fournisseur

50040133

Réf. Commerciale

Leuze Electronic

taux de transmission:

93.75 kBit/s

côté primaire de service:

autre

type de raccordement côté primaire:

autre

bidirectionnel:

Non

séparation galvanique:

sans

côté secondaire de service:

autre

type de raccordement côté secondaire:

autre

protection contre les surintensités:

Non

consommation électrique nominale:

0 mA

Prémonté sur: Plaque de montage Modèle spécial: Chauffage, Aucune influence des surfaces réfléchissantes, Exploitation d'axes lumineux parallèles Zone de travail: 200 ... 500.000