Leuze Electronic - DDLS 538 200.3 H S2 Prémonté sur: Plaque de montage Modèle spécial: Aucune influ - 50141126

LEUZE ELECTRONIC
CopieCopie
Leuze Electronic - DDLS 538 200.3 H S2 Prémonté sur: Plaque de montage Modèle spécial: Aucune influ

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • côté primaire de service - autre

  • type de raccordement côté primaire - autre

  • bidirectionnel - Non

  • séparation galvanique - sans

  • côté secondaire de service - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Transmission de données optiques

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

Réf. Sonepar

00533001340

Réf. Fournisseur

50141126

Marque

Leuze Electronic

côté primaire de service:

autre

type de raccordement côté primaire:

autre

bidirectionnel:

Non

séparation galvanique:

sans

côté secondaire de service:

autre

type de raccordement côté secondaire:

autre

protection contre les surintensités:

Non

consommation électrique nominale:

0 mA

Prémonté sur: Plaque de montage Modèle spécial: Aucune influence des surfaces réfléchissantes, Chauffage, Exploitation d'axes lumineux parallèles Zone de travail: 100 ... 200.000