Leuze Electronic - Detecteur a ultrasons HRTU 420-4NO.2-S8 - 50113991


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - connecteur M8
finition de la sortie de commutation - PNP
finition de la fonction de commutation - contact à fermeture (NO)
plage de mesure de la longueur - 40...400 mm
procédé de réglage - Teach-In
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8499093151775
Réf. Sonepar
00533113991
Réf. Fournisseur
50113991
Réf. Commerciale
Leuze Electronic
finition du raccordement électrique:
connecteur M8
finition de la sortie de commutation:
PNP
finition de la fonction de commutation:
contact à fermeture (NO)
plage de mesure de la longueur:
40...400 mm
procédé de réglage:
Teach-In
indice de protection (IP):
IP67
type de tension:
DC
zone aveugle:
40 mm
largeur du capteur:
20 mm
hauteur du capteur:
42 mm
longueur du capteur:
15 mm
distance ajustable:
40...400 mm
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
type de construction du boîtier:
Quader
température ambiante:
-10...60 °C
tension d’alimentation:
12...30 V
fréquence de commutation:
20 Hz
synchronisation possible:
Non
matériau du boîtier/corps:
plastique
matériau de la gaine de câble:
autre