Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Leuze Electronic - Detecteur avec elimination de l'arriere-plan HT46CI.SL-4P-M12

Leuze Electronic - Detecteur avec elimination de l'arriere-plan HT46CI.SL-4P-M12

LEUZE ELECTRONIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • distance de commutation assignée - 800 mm

  • courant de sortie max. - 100 mA

  • tension d'alimentation de courant nominal Us CC - 10...30 V

  • indice de protection (IP) - autre

  • plage de réglage - 120...1200 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

Réf. Sonepar

00533131551

Réf. Fournisseur

50131551

Réf. Commerciale

Leuze Electronic

distance de commutation assignée

800 mm

courant de sortie max.

100 mA

tension d'alimentation de courant nominal Us CC

10...30 V

indice de protection (IP)

autre

plage de réglage

120...1200 mm

portée de détection

10...1200 mm

triangulation

suppression de l'arrière-plan

message avant défaillance

Non

avec fonction temporelle

Non

distance de détection max.

1200 mm

réflecteur inclus dans la zone de la livraison

Non

sortie analogique 0 V ... 10 V

Non

sortie analogique 0 mA ... 20 mA

Non

sortie analogique 4 mA ... 20 mA

Non

sortie analogique -10 V ... +10 V

Non

avec autre sortie analogique

Non

procédé de réglage

ajustage manuel

avec interface de communication analogique

Non

avec interface de communication AS-Interface

Non

avec interface de communication CANOpen

Non

avec interface de communication DeviceNet

Non

avec interface de communication Ethernet

Non

avec interface de communication INTERBUS

Non

avec interface de communication PROFIBUS

Non

avec interface de communication RS-232

Non

avec interface de communication RS-422

Non

avec interface de communication RS-485

Non

avec interface de communication SSD

Non

avec interface de communication SSI

Non

nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation

2

nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation

0

nombre de sorties de semiconducteur protégées

0

nombre de sorties retardées protégées

0

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité

autre

finition du raccordement électrique

connecteur M12

finition de la sortie de commutation

PNP

finition de la fonction de commutation

autre

classe de protection du matériel

classe de protection 3

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière

sans

type de construction du boîtier

Quader

largeur du capteur

20.5 mm

diamètre du capteur

20.5 mm

hauteur du capteur

76.3 mm

longueur du capteur

44 mm

fonction de touche

commutation claire

matériau de la surface optique

plastique

matériau du boîtier/corps

plastique

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée

0 mA

distance min. du réflecteur

0 mm

température ambiante

-40...60 °C

temps de réaction

2 ms

portée du champ de protection

0 m

fréquence de commutation

250 Hz

type de sécurité selon IEC 61496-1

1

tension de commutation de l'OSSD à l'état « High »

0 V

type de tension

DC

avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval

Non

classe de protection des lasers

sans

longueur d'onde du capteur

860 nm

type de lumière

lumière infrarouge

spot lumineux

5 mm²

numéro AWG

0

matériau de la gaine de câble

autre

avec blocage du redémarrage

Non

adapté aux fonctions de sécurité

Non

Application: Détection d'objets entre les galets d'un convoyeur à rouleaux Modèle spécial: Petit spot lumineux (S) Portée limite: 0,01 ... 1,2 m Source lumineuse: LED, Infrarouge