Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Leuze Electronic - Detecteur avec elimination de l'arriere-plan HT55C-LG-200-M12

Leuze Electronic - Detecteur avec elimination de l'arriere-plan HT55C-LG-200-M12

LEUZE ELECTRONIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • portée de détection - 5...450 mm

  • courant de sortie max. - 100 mA

  • indice de protection (IP) - autre

  • tension d'alimentation de courant nominal Us CC - 10...30 V

  • message avant défaillance - Non

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

Réf. Sonepar

00533003087

Réf. Fournisseur

50148203

Réf. Commerciale

Leuze Electronic

portée de détection

5...450 mm

courant de sortie max.

100 mA

indice de protection (IP)

autre

tension d'alimentation de courant nominal Us CC

10...30 V

message avant défaillance

Non

avec fonction temporelle

Non

distance de détection max.

450 mm

réflecteur inclus dans la zone de la livraison

Non

sortie analogique 0 V ... 10 V

Non

sortie analogique 0 mA ... 20 mA

Non

sortie analogique 4 mA ... 20 mA

Non

sortie analogique -10 V ... +10 V

Non

avec autre sortie analogique

Non

procédé de réglage

ajustage manuel

avec interface de communication analogique

Non

avec interface de communication AS-Interface

Non

avec interface de communication CANOpen

Non

avec interface de communication DeviceNet

Non

avec interface de communication Ethernet

Non

avec interface de communication INTERBUS

Non

avec interface de communication PROFIBUS

Non

avec interface de communication RS-232

Non

avec interface de communication RS-422

Non

avec interface de communication RS-485

Non

avec interface de communication SSD

Non

avec interface de communication SSI

Non

nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation

2

nombre de sorties de semiconducteur protégées

0

nombre de sorties retardées protégées

0

finition du raccordement électrique

câble avec connecteur

finition de la sortie de commutation

PNP/NPN

finition de la fonction de commutation

ambivalent

classe de protection du matériel

classe de protection 3

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière

sans

type de construction du boîtier

Quader

largeur du capteur

14 mm

hauteur du capteur

35.4 mm

longueur du capteur

25 mm

fonction de touche

commutation claire/foncée

matériau du boîtier/corps

métal

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée

0 mA

temps de réaction

0.5 ms

fréquence de commutation

1000 Hz

tension de commutation de l'OSSD à l'état « High »

0 V

type de tension

DC

avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval

Non

longueur d'onde du capteur

645 nm

type de lumière

lumière rouge non polarisée

matériau de la gaine de câble

PVC

avec blocage du redémarrage

Non

adapté aux fonctions de sécurité

Non

température ambiante

-40...70 °C

Modèle spécial: Design Wash-Down Portée limite: 0,005 ... 0,45 m Source lumineuse: LED, Rouge Tension d'alimentation: 10 ... 30 V, CC Sorties de commutation numériques: 2 pièce(s)