Leuze Electronic - Detecteur avec elimination de l'arriere-plan HT55C.XL-LG-200-M12
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant de sortie max. - 100 mA
indice de protection (IP) - IP67
tension d'alimentation de courant nominal Us CC - 10...30 V
message avant défaillance - Non
avec fonction temporelle - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
Réf. Sonepar
00533003081
Réf. Fournisseur
50148208
Réf. Commerciale
Leuze Electronic
courant de sortie max.
100 mA
indice de protection (IP)
IP67
tension d'alimentation de courant nominal Us CC
10...30 V
message avant défaillance
Non
avec fonction temporelle
Non
réflecteur inclus dans la zone de la livraison
Non
sortie analogique 0 V ... 10 V
Non
sortie analogique 0 mA ... 20 mA
Non
sortie analogique 4 mA ... 20 mA
Non
sortie analogique -10 V ... +10 V
Non
avec autre sortie analogique
Non
procédé de réglage
ajustage manuel
avec interface de communication analogique
Non
avec interface de communication AS-Interface
Non
avec interface de communication CANOpen
Non
avec interface de communication DeviceNet
Non
avec interface de communication Ethernet
Non
avec interface de communication INTERBUS
Non
avec interface de communication PROFIBUS
Non
avec interface de communication RS-232
Non
avec interface de communication RS-422
Non
avec interface de communication RS-485
Non
avec interface de communication SSD
Non
avec interface de communication SSI
Non
nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation
2
nombre de sorties de semiconducteur protégées
0
nombre de sorties retardées protégées
0
finition du raccordement électrique
câble avec connecteur
finition de la sortie de commutation
PNP/NPN
finition de la fonction de commutation
ambivalent
classe de protection du matériel
classe de protection 3
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière
sans
type de construction du boîtier
Quader
largeur du capteur
14 mm
hauteur du capteur
35.4 mm
longueur du capteur
25 mm
fonction de touche
commutation claire/foncée
matériau du boîtier/corps
métal
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée
0 mA
temps de réaction
0.5 ms
fréquence de commutation
1000 Hz
tension de commutation de l'OSSD à l'état « High »
0 V
type de tension
DC
avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval
Non
longueur d'onde du capteur
645 nm
type de lumière
lumière rouge non polarisée
matériau de la gaine de câble
PVC
avec blocage du redémarrage
Non
adapté aux fonctions de sécurité
Non
température ambiante
-40...70 °C
Application: Détection d'objets ajourés, Détection de films transparents, Détection des bouteilles fortement transparentes Modèle spécial: Design Wash-Down, Spot lumineux très lon