Leuze Electronic - Detecteur de contraste KRT18BW.HT5-L6T-M12
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - connecteur M12
type de construction du boîtier - Quader
courant de sortie max. - 100 mA
indice de protection (IP) - autre
nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation - 2
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
Réf. Sonepar
00533002583
Réf. Fournisseur
50147609
Réf. Commerciale
Leuze Electronic
finition du raccordement électrique
connecteur M12
type de construction du boîtier
Quader
courant de sortie max.
100 mA
indice de protection (IP)
autre
nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation
2
finition de la sortie de commutation
PNP/NPN
finition de la fonction de commutation
ambivalent
avec fonction de masquage
Non
classe de protection du matériel
classe de protection 3
tension d'alimentation de courant nominal Us CC
12...30 V
type de tension
DC
largeur du capteur
15 mm
hauteur du capteur
47 mm
longueur du capteur
32.5 mm
classe de protection des lasers
autre
courant à vide
0 mA
type de lumière
lumière blanche
avec raccordement au conducteur de lumière
Non
fréquence de commutation
15000 Hz
température ambiante
-40...60 °C
avec objectif interchangeable
Non
matériau de la surface optique
plastique
matériau du boîtier/corps
autre
avec fonction temporelle
Non
Modèle spécial: Entrée d'apprentissage, Tracking pour la compensation de signal automatique Portée de fonctionnement: 13 mm, ± 3 mm Source lumineuse: LED, Blanc Tension d'alimenta