![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/533/DV001_666px_PPIC_KRTW55_R.jpg?ts=1714169085920)
Leuze Electronic - Detecteur de contraste KRTM 55-4.1221-S8
![LEUZE ELECTRONIC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00533.gif?ts=1646344049433&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - connecteur M8
type de construction du boîtier - Quader
portée de détection nominale - 15000 mm
indice de protection (IP) - IP67
nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation - 1
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
Réf. Sonepar
00533110613
Réf. Fournisseur
50110613
Réf. Commerciale
Leuze Electronic
finition du raccordement électrique
connecteur M8
type de construction du boîtier
Quader
portée de détection nominale
15000 mm
indice de protection (IP)
IP67
nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation
1
finition de la sortie de commutation
PNP
finition de la fonction de commutation
autre
avec fonction de masquage
Non
classe de protection du matériel
classe de protection 3
tension d'alimentation de courant nominal Us CC
10...30 V
type de tension
DC
largeur du capteur
14 mm
hauteur du capteur
35.5 mm
longueur du capteur
25 mm
procédé de réglage
Teach-In
classe de protection des lasers
autre
courant à vide
0 mA
type de lumière
LED multicolore
avec raccordement au conducteur de lumière
Non
fréquence de commutation
10000 Hz
température ambiante
-30...55 °C
avec objectif interchangeable
Non
matériau de la surface optique
autre
matériau du boîtier/corps
acier inoxydable
avec fonction temporelle
Non
Modèle spécial: Entrée d'apprentissage, Fonction temporelle Portée de fonctionnement: 13 mm, ± 2 mm Source lumineuse: LED, RVB Tension d'alimentation: 10 ... 30 V, CC Sorties de c