Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Leuze Electronic - Detecteur de contraste KRTW 3B-4.1321-S8

LEUZE ELECTRONIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - connecteur M8

  • type de construction du boîtier - Quader

  • portée de détection nominale - 165000 mm

  • indice de protection (IP) - IP67

  • nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation - 1

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

Réf. Sonepar

00533110580

Réf. Fournisseur

50110580

Réf. Commerciale

Leuze Electronic

finition du raccordement électrique

connecteur M8

type de construction du boîtier

Quader

portée de détection nominale

165000 mm

indice de protection (IP)

IP67

nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation

1

finition de la sortie de commutation

PNP

finition de la fonction de commutation

autre

avec fonction de masquage

Non

classe de protection du matériel

classe de protection 3

tension d'alimentation de courant nominal Us CC

10...30 V

type de tension

DC

largeur du capteur

11 mm

hauteur du capteur

32 mm

longueur du capteur

17 mm

procédé de réglage

Teach-In

classe de protection des lasers

autre

courant à vide

0 mA

type de lumière

lumière blanche

avec raccordement au conducteur de lumière

Non

fréquence de commutation

10000 Hz

température ambiante

-30...55 °C

avec objectif interchangeable

Non

matériau de la surface optique

verre

matériau du boîtier/corps

plastique

avec fonction temporelle

Non

Modèle spécial: Entrée d'apprentissage, Fonction temporelle Portée de fonctionnement: 14,5 mm, ± 2 mm Source lumineuse: LED, Blanc Tension d'alimentation: 10 ... 30 V, CC Sorties