Leuze Electronic - Detecteur de reference dynamique DRT25C.3R-L6-M12
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant de sortie max. - 100 mA
indice de protection (IP) - IP67
tension d'alimentation de courant nominal Us CC - 12...30 V
message avant défaillance - Non
avec fonction temporelle - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
Réf. Sonepar
00533002366
Réf. Fournisseur
50145964
Réf. Commerciale
Leuze Electronic
courant de sortie max.
100 mA
indice de protection (IP)
IP67
tension d'alimentation de courant nominal Us CC
12...30 V
message avant défaillance
Non
avec fonction temporelle
Non
réflecteur inclus dans la zone de la livraison
Non
sortie analogique 0 V ... 10 V
Non
sortie analogique 0 mA ... 20 mA
Non
sortie analogique 4 mA ... 20 mA
Non
sortie analogique -10 V ... +10 V
Non
avec autre sortie analogique
Non
procédé de réglage
Teach-In
avec interface de communication analogique
Non
avec interface de communication AS-Interface
Non
avec interface de communication CANOpen
Non
avec interface de communication DeviceNet
Non
avec interface de communication Ethernet
Non
avec interface de communication INTERBUS
Non
avec interface de communication PROFIBUS
Non
avec interface de communication RS-232
Non
avec interface de communication RS-422
Non
avec interface de communication RS-485
Non
avec interface de communication SSD
Non
avec interface de communication SSI
Non
nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation
2
nombre de sorties de semiconducteur protégées
0
nombre de sorties retardées protégées
0
finition de la sortie de commutation
PNP/NPN
finition de la fonction de commutation
ambivalent
classe de protection du matériel
classe de protection 3
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière
sans
type de construction du boîtier
Quader
largeur du capteur
15 mm
hauteur du capteur
42.7 mm
longueur du capteur
30 mm
fonction de touche
commutation claire/foncée
matériau de la surface optique
plastique
matériau du boîtier/corps
plastique
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée
0 mA
distance min. du réflecteur
80 mm
temps de réaction
1.66 ms
portée du champ de protection
0.08 m
fréquence de commutation
300 Hz
tension de commutation de l'OSSD à l'état « High »
0 V
type de tension
DC
avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval
Non
longueur d'onde du capteur
645 nm
type de lumière
lumière rouge non polarisée
matériau de la gaine de câble
autre
avec blocage du redémarrage
Non
adapté aux fonctions de sécurité
Non
température ambiante
-10...50 °C
Application: Détection de packs de bouteilles et de canettes Portée limite, blanc 90%: 0,05 ... 0,45 m Source lumineuse: LED, Rouge Tension d'alimentation: 12 ... 30 V, CC Sorties