Leuze Electronic - Distributeur MD 798i-11-82-L5-2222
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
gérable - Non
Ethernet - Non
nombre d'autres ports - 8
indice de protection (IP) - IP67
hauteur - 39 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
Réf. Sonepar
00533002438
Réf. Fournisseur
50144900
Réf. Commerciale
Leuze Electronic
gérable
Non
Ethernet
Non
nombre d'autres ports
8
indice de protection (IP)
IP67
hauteur
39 mm
largeur
60.4 mm
profondeur
230.4 mm
Type: Maître IO-Link Consommation, max.: 11.000 mA Sorties de commutation par connexion de capteur: 1 pièce(s) Sortie de commutation: Transistor, PNP Interface: IO-Link, EtherNet