Leuze Electronic - E4-V1-DB-Y Signalisation: Optique Tension d'alimentation: 24 V, CA/CC Consommati - 50130453

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonction - lumière clignotante
couleur - jaune
tension de fonctionnement CA 50 Hz - 24...24 V
type de tension - AC/DC
diamètre externe - 40 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
Réf. Sonepar
00533130453
Réf. Fournisseur
50130453
Marque
Leuze Electronic
fonction:
lumière clignotante
couleur:
jaune
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
24...24 V
type de tension:
AC/DC
diamètre externe:
40 mm
tension de fonctionnement CA 60 Hz:
24...24 V
source lumineuse:
LED
couleur du boîtier/corps:
noir
indice de protection (IP):
IP66





