Leuze Electronic - emetteur de barrage immateriel multifaisceaux de securite MLD500-T3-A
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de faisceaux - 3
portée du champ de protection - 50 m
type de tension - DC
longueur d'onde du capteur - 850 nm
nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation - 0
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
Réf. Sonepar
00533501201
Réf. Fournisseur
66501201
Réf. Commerciale
Leuze Electronic
nombre de faisceaux
3
portée du champ de protection
50 m
type de tension
DC
longueur d'onde du capteur
850 nm
nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation
0
nombre de sorties retardées protégées
0
modèle
émetteur et récepteur séparés
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité
AS-Interface Safety at Work
finition du raccordement électrique
connecteur M12
capacité de détection des éprouvettes
400 mm
zone de la livraison du système à sens unique
émetteur
distance entre les faisceaux
400 mm
température ambiante
-30...55 °C
possibilité de mise en cascade
Non
avec fonction silence
Non
avec codage des faisceaux
Oui
avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval
Non
avec blocage du redémarrage
Non
override possible
Non
message avant défaillance
Non
condition préalable unité d'évaluation
Non
largeur
52 mm
hauteur
900 mm
longueur
64.7 mm
classe de protection du matériel
classe de protection 3
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière
sans
type de sécurité selon IEC 61496-1
4
Type: 4, CEI-EN 61496 SIL: 3, CEI 61508 Portée: 0,5 ... 50 m Nombre de faisceaux: 3 pièce(s) Intervalle entre les faisceaux: 400 mm Type d'interface: AS-Interface Safety at Work C