Leuze Electronic - emetteur de barriere immaterielle CSL505-T50-750-M8
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP65
portée du champ de protection - 5 m
tension d'alimentation de courant nominal Us CC - 18...30 V
résolution de la barrière photoélectrique - 52.5 mm
hauteur du capteur - 27 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
Réf. Sonepar
00533131407
Réf. Fournisseur
50131407
Réf. Commerciale
Leuze Electronic
indice de protection (IP)
IP65
portée du champ de protection
5 m
tension d'alimentation de courant nominal Us CC
18...30 V
résolution de la barrière photoélectrique
52.5 mm
hauteur du capteur
27 mm
hauteur du champ de protection
750 mm
finition du raccordement électrique
connecteur M8
finition de la sortie de commutation de l'OSSD
autre
longueur du capteur
830 mm
type de tension
DC
fondu possible
Non
classe de protection du matériel
classe de protection 3
largeur du capteur
10 mm
capacité de détection des éprouvettes
52.5 mm
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière
sans
possibilité de mise en cascade
Non
zone de la livraison du système à sens unique
émetteur
température ambiante
-30...50 °C
avec fonction silence
Non
override possible
Non
résolution réduite
Non
avec codage des faisceaux
Oui
commande cadencée possible
Non
avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval
Non
longueur d'onde du capteur
860 nm
avec blocage du redémarrage
Non
adapté aux fonctions de sécurité
Non
Degré de protection (NEMA)
autre
Application: Détection précise d'objets Modèle spécial: Balayage à faisceaux diagonaux, Balayage à faisceaux croisés, Balayage à faisceaux parallèles Portée de fonctionnement: 0,3