Leuze Electronic - emetteur de barriere immaterielle de securite ELC100T17-1200

Leuze Electronic - emetteur de barriere immaterielle de securite ELC100T17-1200

LEUZE ELECTRONIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP65

  • portée du champ de protection - 3 m

  • résolution de la barrière photoélectrique - 17 mm

  • hauteur du capteur - 1215 mm

  • hauteur du champ de protection - 1200 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

Réf. Sonepar

00533002538

Réf. Fournisseur

72000112

Réf. Commerciale

Leuze Electronic

indice de protection (IP)

IP65

portée du champ de protection

3 m

résolution de la barrière photoélectrique

17 mm

hauteur du capteur

1215 mm

hauteur du champ de protection

1200 mm

finition du raccordement électrique

connecteur M12

finition de la sortie de commutation de l'OSSD

autre

longueur du capteur

35.4 mm

type de tension

DC

fondu possible

Non

classe de protection du matériel

classe de protection 3

largeur du capteur

34.7 mm

capacité de détection des éprouvettes

17 mm

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière

sans

possibilité de mise en cascade

Non

zone de la livraison du système à sens unique

émetteur

température ambiante

0...55 °C

avec fonction silence

Non

override possible

Non

résolution réduite

Non

type de sécurité selon IEC 61496-1

4

avec codage des faisceaux

Oui

commande cadencée possible

Non

avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval

Non

longueur d'onde du capteur

940 nm

avec blocage du redémarrage

Non

adapté aux fonctions de sécurité

Non

Degré de protection (NEMA)

autre

Type: 4, CEI-EN 61496 SIL: 3, CEI 61508 Résolution: 17 mm Hauteur du champ de protection: 1.200 mm Portée: 0,5 ... 3 m Connexion: Câble à connecteur rond, M12, Métallique, 4 pôles