Leuze Electronic - emetteur de barriere immaterielle de securite MLC500T14-2700
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP65
portée du champ de protection - 6 m
résolution de la barrière photoélectrique - 14 mm
hauteur du capteur - 2766 mm
hauteur du champ de protection - 2700 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
Réf. Sonepar
00533000902
Réf. Fournisseur
68000127
Réf. Commerciale
Leuze Electronic
indice de protection (IP)
IP65
portée du champ de protection
6 m
résolution de la barrière photoélectrique
14 mm
hauteur du capteur
2766 mm
hauteur du champ de protection
2700 mm
finition du raccordement électrique
connecteur M12
finition de la sortie de commutation de l'OSSD
autre
longueur du capteur
35.4 mm
type de tension
DC
fondu possible
Non
classe de protection du matériel
classe de protection 3
largeur du capteur
29 mm
capacité de détection des éprouvettes
14 mm
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière
sans
possibilité de mise en cascade
Non
zone de la livraison du système à sens unique
émetteur
température ambiante
-30...55 °C
avec fonction silence
Non
override possible
Non
résolution réduite
Non
type de sécurité selon IEC 61496-1
4
avec codage des faisceaux
Oui
commande cadencée possible
Non
avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval
Non
longueur d'onde du capteur
940 nm
avec blocage du redémarrage
Non
adapté aux fonctions de sécurité
Oui
Degré de protection (NEMA)
autre
Type: 4, CEI-EN 61496 SIL: 3, CEI 61508 Résolution: 14 mm Hauteur du champ de protection: 2.700 mm Portée: 0 ... 6 m Connexion: Connecteur rond, M12, Métallique, 5 pôles Dimension