Leuze Electronic - emetteur de barriere immaterielle de securite MLC500T30-300G

LEUZE ELECTRONIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP65

  • portée du champ de protection - 10 m

  • résolution de la barrière photoélectrique - 30 mm

  • hauteur du capteur - 314 mm

  • hauteur du champ de protection - 300 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

Réf. Sonepar

00533020303

Réf. Fournisseur

68020303

Réf. Commerciale

Leuze Electronic

indice de protection (IP)

IP65

portée du champ de protection

10 m

résolution de la barrière photoélectrique

30 mm

hauteur du capteur

314 mm

hauteur du champ de protection

300 mm

finition du raccordement électrique

connecteur M12

finition de la sortie de commutation de l'OSSD

autre

longueur du capteur

53 mm

type de tension

autre

fondu possible

Non

classe de protection du matériel

classe de protection 3

largeur du capteur

29 mm

capacité de détection des éprouvettes

30 mm

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière

sans

possibilité de mise en cascade

Oui

zone de la livraison du système à sens unique

émetteur

température ambiante

0...55 °C

avec fonction silence

Non

override possible

Non

résolution réduite

Non

type de sécurité selon IEC 61496-1

4

avec codage des faisceaux

Oui

commande cadencée possible

Non

avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval

Non

longueur d'onde du capteur

940 nm

avec blocage du redémarrage

Non

adapté aux fonctions de sécurité

Oui

Degré de protection (NEMA)

autre

Mise en cascade: Guest Type: 4, CEI-EN 61496 SIL: 3, CEI 61508 Résolution: 30 mm Hauteur du champ de protection: 300 mm Portée: 0 ... 10 m Connexion: Câble à connecteur rond, M12,