Leuze Electronic - emetteur du barrage immateriel monofaisceau de securite SLS46C-40.K48-M12
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de tension - DC
portée du champ de protection - 40 m
nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation - 0
nombre de sorties retardées protégées - 0
finition du raccordement électrique - connecteur M12
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
Réf. Sonepar
00533126546
Réf. Fournisseur
50126546
Réf. Commerciale
Leuze Electronic
type de tension
DC
portée du champ de protection
40 m
nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation
0
nombre de sorties retardées protégées
0
finition du raccordement électrique
connecteur M12
type de construction du boîtier
parallélépipédique
température ambiante
-30...60 °C
longueur d'onde du capteur
630 nm
avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval
Non
avec blocage du redémarrage
Non
temps de réaction
2.5 ms
condition préalable unité d'évaluation
Non
largeur
20.5 mm
hauteur
76.3 mm
longueur
44 mm
classe de protection du matériel
classe de protection 3
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière
sans
type de sécurité selon IEC 61496-1
4
Modèle spécial: Entrée d'activation Type: 4, CEI-EN 61496, avec un relais de sécurité MSI-TRMB SIL: 3, CEI 61508, avec un relais de sécurité MSI-TRMB Niveau de performance (PL): e