Leuze Electronic - equerre de montage BT840M
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - étrier de montage
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
Réf. Sonepar
00533800134
Réf. Fournisseur
53800134
Réf. Commerciale
Leuze Electronic
type d'accessoire/pièce détachée
étrier de montage
accessoire
Oui
pièce détachée
Non
Application: Montage sur arête de 90° biseautée Adapté pour: Scanner laser de sécurité RSL 400 Dimensions: 84,9 mm x 72 mm x 205,2 mm Couleur: Jaune, RAL 1021 Type de fixation, cô