Leuze Electronic - FBPS 648i 07 SM 110Fonctions: Saisie de position sûre, Vitesse sûre SIL: 3, EN 6 - 50140963

LEUZE ELECTRONIC
CopieCopie
Leuze Electronic - FBPS 648i 07 SM 110Fonctions: Saisie de position sûre, Vitesse sûre SIL: 3, EN 6

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Système de positionnement à codes à barres

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

Réf. Sonepar

00533003626

Réf. Fournisseur

50140963

Marque

Leuze Electronic

Fonctions: Saisie de position sûre, Vitesse sûre SIL: 3, EN 61508 SIL.: 3, IEC/EN IEC 62061 Niveau de performance (PL): e, ISO / EN ISO 13849-1 Catégorie: 4, ISO / EN ISO 13849-1