Leuze Electronic - Fourche a ultrasons IGSU14E-1WT.3-M12
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d’alimentation - 18...18 V
largeur du capteur - 22 mm
hauteur du capteur - 46.9 mm
longueur du capteur - 96 mm
courant à vide - 0 mA
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
Réf. Sonepar
00533001996
Réf. Fournisseur
50142872
Réf. Commerciale
Leuze Electronic
tension d’alimentation
18...18 V
largeur du capteur
22 mm
hauteur du capteur
46.9 mm
longueur du capteur
96 mm
courant à vide
0 mA
courant de sortie max.
100 mA
température ambiante
60...60 °C
fréquence de commutation
2000 Hz
Principe physique: Ultrasons Application: Détection d'étiquettes non transparentes, Détection d'étiquettes transparentes Largeur d'étiquette, min.: 4 mm Espace entre les étiquette