Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Leuze Electronic - Fourche a ultrasons IGSU14E-LWT.3SD-M12

Leuze Electronic - Fourche a ultrasons IGSU14E-LWT.3SD-M12

LEUZE ELECTRONIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d’alimentation - 18...18 V

  • largeur du capteur - 22 mm

  • hauteur du capteur - 46.9 mm

  • longueur du capteur - 96 mm

  • courant à vide - 0 mA

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

Réf. Sonepar

00533001975

Réf. Fournisseur

50142874

Réf. Commerciale

Leuze Electronic

tension d’alimentation

18...18 V

largeur du capteur

22 mm

hauteur du capteur

46.9 mm

longueur du capteur

96 mm

courant à vide

0 mA

courant de sortie max.

100 mA

température ambiante

60...60 °C

fréquence de commutation

2000 Hz

Principe physique: Ultrasons Application: Détecteurs de raboutage Produit: Transparent et non transparent Modèle spécial: Fonction easyTeach, Calibrage fin manuel du seuil de comm