Leuze Electronic - Fourche optique GS 63B-6.3-S8
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de fourche - 3 mm
courant de sortie max. - 100 mA
indice de protection (IP) - IP67
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz - 0...0 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC - 10...30 V
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
Réf. Sonepar
00533128004
Réf. Fournisseur
50128004
Réf. Commerciale
Leuze Electronic
largeur de fourche
3 mm
courant de sortie max.
100 mA
indice de protection (IP)
IP67
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz
0...0 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC
10...30 V
taille d'objet min.
0 mm
profondeur de fourche
61 mm
distance de commutation assignée
3 mm
distance de détection max.
3 mm
avec fonction temporelle
Non
réflecteur inclus dans la zone de la livraison
Non
sortie analogique 0 V ... 10 V
Non
sortie analogique 0 mA ... 20 mA
Non
sortie analogique 4 mA ... 20 mA
Non
sortie analogique -10 V ... +10 V
Non
avec autre sortie analogique
Non
procédé de réglage
Teach-In
avec interface de communication analogique
Non
avec interface de communication AS-Interface
Non
avec interface de communication CANOpen
Non
avec interface de communication DeviceNet
Non
avec interface de communication Ethernet
Non
avec interface de communication INTERBUS
Non
avec interface de communication PROFIBUS
Non
avec interface de communication RS-232
Non
avec interface de communication RS-422
Non
avec interface de communication RS-485
Non
avec interface de communication SSD
Non
avec interface de communication SSI
Non
nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation
1
nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation
0
nombre de sorties de semiconducteur protégées
0
nombre de sorties retardées protégées
0
finition du raccordement électrique
connecteur M8
finition de la sortie de commutation
PNP/NPN
finition de la fonction de commutation
ambivalent
classe de protection du matériel
classe de protection 3
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière
sans
type de construction du boîtier
Quader
largeur du capteur
11 mm
diamètre du capteur
0 mm
hauteur du capteur
30 mm
longueur du capteur
80 mm
fonction de touche
commutation claire/foncée
matériau de la surface optique
plastique
matériau du boîtier/corps
métal
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée
0 mA
distance min. du réflecteur
3 mm
temps de réaction
0.05 ms
portée du champ de protection
0.003 m
fréquence de commutation
10000 Hz
type de sécurité selon IEC 61496-1
3
tension de commutation de l'OSSD à l'état « High »
30 V
type de tension
DC
avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval
Non
message avant défaillance
Non
longueur d'onde du capteur
940 nm
type de lumière
lumière infrarouge
spot lumineux
0 mm²
numéro AWG
0
matériau de la gaine de câble
autre
avec blocage du redémarrage
Non
adapté aux fonctions de sécurité
Non
température ambiante
-20...60 °C
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz
0...0 V
Principe physique: Optique Application: Détection d'étiquettes non transparentes Largeur d'étiquette, min.: 2 mm Espace entre les étiquettes, min.: 2 mm Produit: Non transparent M