Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Leuze Electronic - Fourche optique GS04B-N.1-5-M8.3

Leuze Electronic - Fourche optique GS04B-N.1-5-M8.3

LEUZE ELECTRONIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de fourche - 5 mm

  • courant de sortie max. - 100 mA

  • indice de protection (IP) - IP67

  • tension d'alimentation de courant nominal Us CC - 10...30 V

  • profondeur de fourche - 17 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

Réf. Sonepar

00533002750

Réf. Fournisseur

50146173

Réf. Commerciale

Leuze Electronic

largeur de fourche

5 mm

courant de sortie max.

100 mA

indice de protection (IP)

IP67

tension d'alimentation de courant nominal Us CC

10...30 V

profondeur de fourche

17 mm

distance de commutation assignée

5 mm

distance de détection max.

5 mm

avec fonction temporelle

Non

réflecteur inclus dans la zone de la livraison

Non

sortie analogique 0 V ... 10 V

Non

sortie analogique 0 mA ... 20 mA

Non

sortie analogique 4 mA ... 20 mA

Non

sortie analogique -10 V ... +10 V

Non

avec autre sortie analogique

Non

procédé de réglage

ajustage manuel

avec interface de communication analogique

Non

avec interface de communication AS-Interface

Non

avec interface de communication CANOpen

Non

avec interface de communication DeviceNet

Non

avec interface de communication Ethernet

Non

avec interface de communication INTERBUS

Non

avec interface de communication PROFIBUS

Non

avec interface de communication RS-232

Non

avec interface de communication RS-422

Non

avec interface de communication RS-485

Non

avec interface de communication SSD

Non

avec interface de communication SSI

Non

nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation

1

nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation

0

nombre de sorties de semiconducteur protégées

0

nombre de sorties retardées protégées

0

finition du raccordement électrique

connecteur M8

finition de la sortie de commutation

NPN

classe de protection du matériel

classe de protection 3

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière

sans

type de construction du boîtier

Quader

largeur du capteur

10 mm

hauteur du capteur

25 mm

longueur du capteur

45 mm

fonction de touche

commutation claire/foncée

matériau de la surface optique

plastique

matériau du boîtier/corps

métal

distance min. du réflecteur

5 mm

temps de réaction

0.05 ms

portée du champ de protection

0.005 m

fréquence de commutation

10000 Hz

type de tension

DC

avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval

Non

message avant défaillance

Non

longueur d'onde du capteur

880 nm

type de lumière

lumière infrarouge

matériau de la gaine de câble

autre

avec blocage du redémarrage

Non

adapté aux fonctions de sécurité

Non

température ambiante

-25...60 °C

Principe physique: Optique Source lumineuse: LED, Infrarouge Tension d'alimentation: 10 ... 30 V, CC Sorties de commutation numériques: 1 pièce(s) Sortie de commutation: Transisto