Leuze Electronic - GK 14/24 L Principe physique: Capacitif Application: Détection d'étiquettes non - 50026371

LEUZE ELECTRONIC
CopieCopie
Leuze Electronic - GK 14/24 L Principe physique: Capacitif Application: Détection d'étiquettes non

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition de la sortie de commutation - PNP

  • finition du raccordement électrique - connecteur M12

  • finition de la fonction de commutation - autre

  • matériau du boîtier/corps - métal

  • type de tension - DC

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00533026371

Réf. Fournisseur

50026371

Réf. Commerciale

Leuze Electronic

finition de la sortie de commutation:

PNP

finition du raccordement électrique:

connecteur M12

finition de la fonction de commutation:

autre

matériau du boîtier/corps:

métal

type de tension:

DC

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

largeur du capteur:

24 mm

hauteur du capteur:

36.5 mm

longueur du capteur:

110 mm

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation:

2

nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation:

0

nombre de sorties de semiconducteur protégées:

0

nombre de sorties retardées protégées:

0

type d'activation:

autre

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

sans

type de construction du boîtier:

type de construction spécial

revêtement du boîtier:

autre

possibilité de mise en cascade:

Non

SIL conformément à IEC 61508:

sans

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

sans

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:

0 mA

tension d’alimentation:

10...30 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

10...30 V

fréquence de commutation:

5000 Hz

avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval:

Non

avec affichage du statut:

Non

résistant à l'épreuve de la pression:

Non

Principe physique: Capacitif Application: Détection d'étiquettes non transparentes, Détection d'étiquettes transparentes Largeur d'étiquette, min.: 10 mm Espace entre les étiquett