Leuze Electronic - GS 754B/D24-98-S12 Modèle spécial: Entrée d'apprentissage Profondeur de mesure: - 50119710


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de fourche - 98 mm
indice de protection (IP) - IP67
tension d'alimentation de courant nominal CC - 10...30 V
profondeur de fourche - 42 mm
distance de commutation assignée - 25 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Fourche Spéciale
Voir tous les produits de cette gammeEAN
Réf. Sonepar
00533119710
Réf. Fournisseur
50119710
Réf. Commerciale
Leuze Electronic
largeur de fourche:
98 mm
indice de protection (IP):
IP67
tension d'alimentation de courant nominal CC:
10...30 V
profondeur de fourche:
42 mm
distance de commutation assignée:
25 mm
distance de détection max.:
98 mm
avec fonction temporelle:
Non
réflecteur inclus dans la zone de la livraison:
Non
sortie analogique 0 V ... 10 V:
Non
sortie analogique 0 mA ... 20 mA:
Non
sortie analogique 4 mA ... 20 mA:
Non
sortie analogique -10 V ... +10 V:
Non
avec autre sortie analogique:
Non
avec interface de communication analogique:
Non
avec interface de communication AS-Interface:
Non
avec interface de communication CANOpen:
Non
avec interface de communication DeviceNet:
Non
avec interface de communication Ethernet:
Non
avec interface de communication INTERBUS:
Non
avec interface de communication PROFIBUS:
Non
avec interface de communication RS-232:
Non
avec interface de communication RS-422:
Non
avec interface de communication RS-485:
Non
avec interface de communication SSD:
Non
avec interface de communication SSI:
Non
nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation:
0
nombre de sorties de semiconducteur protégées:
0
nombre de sorties retardées protégées:
0
finition du raccordement électrique:
connecteur M12
classe de protection du matériel:
classe de protection 3
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
type de construction du boîtier:
Quader
largeur du capteur:
20.4 mm
hauteur du capteur:
157 mm
longueur du capteur:
91 mm
matériau de la surface optique:
plastique
matériau du boîtier/corps:
métal
distance min. du réflecteur:
98 mm
temps de réponse:
12 ms
portée du champ de protection:
0.098 m
type de tension:
DC
avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval:
Non
message avant défaillance:
Non
longueur d'onde du capteur:
850 nm
type de lumière:
lumière infrarouge
matériau de la gaine de câble:
autre
avec blocage du redémarrage:
Non
adapté aux fonctions de sécurité:
Non
température ambiante:
-20...50 °C