Leuze Electronic - GSU 06/24D-2 Principe physique: Ultrasons Application: Détection d'étiquettes no - 50040192


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d’alimentation - 10...10 V
largeur du capteur - 16.5 mm
hauteur du capteur - 40 mm
longueur du capteur - 78 mm
courant à vide - 0 mA
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
Réf. Sonepar
00533040192
Réf. Fournisseur
50040192
Réf. Commerciale
Leuze Electronic
tension d’alimentation:
10...10 V
largeur du capteur:
16.5 mm
hauteur du capteur:
40 mm
longueur du capteur:
78 mm
courant à vide:
0 mA
courant de sortie max.:
100 mA
température ambiante:
50...50 °C