Leuze Electronic - GSU12/G6.3-M8 Principe physique: Ultrasons Application: Détection d'étiquettes n - 50145982


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d’alimentation - 12...12 V
largeur du capteur - 22 mm
hauteur du capteur - 46.9 mm
longueur du capteur - 96 mm
courant à vide - 0 mA
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
Réf. Sonepar
00533002467
Réf. Fournisseur
50145982
Réf. Commerciale
Leuze Electronic
tension d’alimentation:
12...12 V
largeur du capteur:
22 mm
hauteur du capteur:
46.9 mm
longueur du capteur:
96 mm
courant à vide:
0 mA
courant de sortie max.:
100 mA
température ambiante:
60...60 °C
fréquence de commutation:
1750 Hz