Leuze Electronic - GSU14E/LGT.3-M12 Principe physique: Ultrasons Application: Détection d'étiquette - 50142875

LEUZE ELECTRONIC
CopieCopie
Leuze Electronic - GSU14E/LGT.3-M12 Principe physique: Ultrasons Application: Détection d'étiquette

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d’alimentation - 18...18 V

  • largeur du capteur - 22 mm

  • hauteur du capteur - 46.9 mm

  • longueur du capteur - 96 mm

  • courant à vide - 0 mA

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00533001965

Réf. Fournisseur

50142875

Réf. Commerciale

Leuze Electronic

tension d’alimentation:

18...18 V

largeur du capteur:

22 mm

hauteur du capteur:

46.9 mm

longueur du capteur:

96 mm

courant à vide:

0 mA

courant de sortie max.:

100 mA

température ambiante:

60...60 °C

fréquence de commutation:

2000 Hz

Principe physique: Ultrasons Application: Détection d'étiquettes transparentes, Détection d'étiquettes non transparentes Largeur d'étiquette, min.: 4 mm Espace entre les étiquette