Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

fin de vie

Leuze Electronic - HRT 25B/L6X.31-2500-S12HRT 25B/L6X.31-2500-S12Cellule elimi. d'arriere planOptic

LEUZE ELECTRONIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • distance de commutation assignée - 5000 mm

  • courant de sortie max. - 50 mA

  • indice de protection (IP) - IP67

  • portée de détection - 5000...3000 mm

  • triangulation - suppression de l'arrière-plan

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

Réf. Sonepar

00533132275

Réf. Fournisseur

50132275

Réf. Commerciale

Leuze Electronic

distance de commutation assignée

5000 mm

courant de sortie max.

50 mA

indice de protection (IP)

IP67

portée de détection

5000...3000 mm

triangulation

suppression de l'arrière-plan

message avant défaillance

Non

avec fonction temporelle

Non

distance de détection max.

5000 mm

réflecteur inclus dans la zone de la livraison

Non

procédé de réglage

Teach-In

nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation

2

finition du raccordement électrique

connecteur M12

finition de la fonction de commutation

ambivalent

classe de protection du matériel

classe de protection 3

type de construction du boîtier

Quader

largeur du capteur

15 mm

hauteur du capteur

389 mm

longueur du capteur

287 mm

matériau du boîtier/corps

plastique

distance min. du réflecteur

25000 mm

température ambiante

50...-30 °C

temps de réaction

70 ms

fréquence de commutation

30 Hz

type de tension

DC

longueur d'onde du capteur

850 nm

type de lumière

lumière infrarouge

avec blocage du redémarrage

Non

adapté aux fonctions de sécurité

Non

Scanning system: Against object Operating range limit: 0.05 ... 3 m Light source: LED, Infrared Supply voltage: 18 ...