Leuze Electronic - HTK 82 Modèle spécial: Chauffage Tension d'alimentation: 230 V, CA Connexion: Câ - 50000068

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme - rond
diamètre externe - 93 mm
nombre de trous de fixation - 1
fixation auto-adhésive - Non
avec étalon - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Réflecteurs, Code à barre
Voir tous les produits de cette gammeEAN
Réf. Sonepar
00533000068
Réf. Fournisseur
50000068
Marque
Leuze Electronic
forme:
rond
diamètre externe:
93 mm
nombre de trous de fixation:
1
fixation auto-adhésive:
Non
avec étalon:
Non
Modèle spécial: Chauffage Tension d'alimentation: 230 V, CA Connexion: Câble, 5.000 mm, 2 brins Forme: Rond Surface réfléchissante, diamètre: 78 mm Matériau: Plastique Support: Pl





